Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte, LED, 3,5 dpt, 160, 240 V, 113714000-00800676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte, LED, 3,5 dpt, 160, 240 V, 113714000-00800676
Lupenleuchte, LED, 3,5 dpt, 160, 240 V, 113714000-00800676
Artikel-Nr.:
     4502-07L4379
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113714000-00800676
EAN/GTIN:
     4013330043919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe waldmann
Lupenleuchte, TVD 750/940/DM, Waldmann Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie Features * Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung * Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung * Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar * Absolut kratzfeste Glaslupe * 3D-Kopfgelenk
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
3,5 dpt
ESD-Schutz:
Nein
Farbtemperatur:
4000 K
Leistung:
13 W
Linsendurchmesser:
160 mm
Nennspannung:
240 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 557,31*
€ 622,71*
Frei Haus
ab € 544,48*
€ 623,26*
Frei Haus
ab € 565,88*
€ 628,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 580,63*
€ 644,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 633,30*
€ 699,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,90*
€ 832,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,94*
€ 824,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,40*
€ 812,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,85*
€ 792,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,30*
€ 753,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.