Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Leiterplattenträger, aus Metall, L3/48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Leiterplattenträger, aus Metall, L3/48 mm
JBC Leiterplattenträger, aus Metall, L3/48 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10L6794
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PH203
EAN/GTIN:
     8427327534438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenwerkzeug
Platinenwerkzeug
Steckkartenwerkzeug
Platinenbesteck
Leiterplattenträger, PH203, JBC Der PH203 ist für eine Höhe von bis zu 48 mm geeignet. Um große Leiterplatten zu stabilisieren und ihre Verformung zu vermeiden, ordnen Sie den PH203 zwischen der Leiterplatte und dem Vorwärmer an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenhalter
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
48 mm
Material:
Metall
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,44*
€ 44,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,49*
€ 54,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.