Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Leiterplattenhalter, 753 x 737 x 78 mm, PHXL-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Leiterplattenhalter, 753 x 737 x 78 mm, PHXL-SA
JBC Leiterplattenhalter, 753 x 737 x 78 mm, PHXL-SA
Artikel-Nr.:
     4502-10L6800
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHXL-SA
EAN/GTIN:
     8427327524057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Leiterplattenhalter, PHXL-SA, JBC Diese Halterung eignet sich perfekt für jede Art von großformatigen Leiterplatten bis zu 510 x 610 mm. Sie ermöglicht ein schnelles, einfaches und präzises Wechseln der Leiterplatten und garantiert eine korrekte Positionierung, ideal für sich wiederholende Lötarbeiten. Das bedeutet Zeitersparnis und Optimierung des Arbeitsablaufs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenhalter
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
510 x 610
Material:
Metall
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.666,20*
€ 1.801,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.713,63*
€ 1.857,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,88*
€ 2.210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,86*
€ 2.196,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,67*
€ 2.124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,46*
€ 2.081,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,63*
€ 2.039,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.