Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutzentrenner, für MAESTRO 6/903, 8936500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutzentrenner, für MAESTRO 6/903, 8936500
Nutzentrenner, für MAESTRO 6/903, 8936500
Artikel-Nr.:
     4502-10L6963
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8936500
EAN/GTIN:
     4050075912667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Leiterplattentrenner, 8936500, cab Leiterplattenabscheider MAESTRO 6/903.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nutzentrenner
Geeignet für:
MAESTRO 6/903
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Leiterplattenschneider, Nutzentrennmaschine, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Seitenschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.786,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.851,89*
€ 11.723,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.820,08*
€ 11.685,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.786,90*
€ 11.646,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8936593.001
ab € 664,41*
Zubehör
cab
8936592.001
ab € 854,50*
Zubehör
cab
8936583.001
ab € 68,39*
Zubehör
cab
8936584.001
ab € 68,77*
Zubehör
cab
8936437.001
ab € 59,04*
Zubehör
cab
8933933
ab € 553,30*
Zubehör
cab
8936507.001
ab € 118,16*
Zubehör
cab
8936446.001
ab € 117,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.