Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Stegtrenner
>
Artikel
Nutzentrenner, für MAESTRO 6/603, 8936510
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L6965
Hersteller:
cab
Herst.-Nr.:
8936510
EAN/GTIN:
4050075912650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Leiterplattentrenner, 8936510, cab Leiterplattenabscheider MAESTRO 6/603.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nutzentrenner
Geeignet für:
MAESTRO 6/603
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
50 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Maschinen und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenwerkzeug
,
Platinenwerkzeug
,
Steckkartenwerkzeug
,
Platinenbesteck
,
PCB Besteck
,
Leiterplattenschneider
,
Nutzentrennmaschine
,
Werkzeuge
,
Schneidegerät
,
Schneidwerkzeug
,
Schneidzange
,
Diagonalschneider
,
Seitenschneider
,
Handwerkzeug
,
Zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.146,44*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.234,44*
€ 10.988,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.199,72*
€ 10.947,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.146,44*
€ 10.884,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linearmesser, für MAESTRO 6, 450 mm
cab
8936593.001
ab € 664,77*
Zubehör
Linearmesser, für MAESTRO 6, 600 mm
cab
8936592.001
ab € 855,00*
Zubehör
Messerschutz 1 X01/70, für MAESTRO 6
cab
8936583.001
ab € 68,17*
Zubehör
Messerschutz 2 X01/70, MAESTRO 6
cab
8936584.001
ab € 68,12*
Zubehör
Messerschutz X03, für MAESTRO 6
cab
8936437.001
ab € 59,16*
Zubehör
Rollmesser oben, für MAESTRO 4M/70
cab
8933933
ab € 553,00*
Zubehör
Rollmesser, für MAESTRO 6, Alu
cab
8936507.001
ab € 117,42*
Zubehör
Rollmesser, für MAESTRO 6, FR4
cab
8936446.001
ab € 117,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen