Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95,5AgCu0,7), Ø 0.35 mm, 50 g, SAC3550


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95,5AgCu0,7), Ø 0.35 mm, 50 g, SAC3550
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95,5AgCu0,7), Ø 0.35 mm, 50 g, SAC3550
Artikel-Nr.:
     4502-11L3820
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SAC3550
EAN/GTIN:
     4099891413705
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SAC3550, EDSYN Diese Lötung ist aus der ursprünglichen Kraft der Elemente entstanden und all diese positiven Eigenschaften fließen in die Lötstellen ein. Es zeichnet sich durch eine niedrigere Arbeitstemperatur aus, die SMDs hilft, unter extremen Arbeitsbedingungen zu überleben. Eigenschaften * Kommt mit einem NO-CLEAN-Flussmittel * Hergestellt aus einer Silberlegierung und Kupfer * Umweltfreundlichr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.35 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn95,5AgCu0,7
Schmelzbereich:
217 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.06001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,59*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.