Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Kabelverschraubung, M12, Klemmbereich 2 bis 6 mm, IP68, dunkelgrau, MZKV 120011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H1916
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
MZKV 120011
EAN/GTIN:
4099891198411
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Metrische Kabeldurchführungs-Verschraubungen Serie EUROFIX Typ Cena MZKV. Material: PA 6.6, Dichtring: Neoprene, Temperaturbereich: –25 bis +100 °C, Schutzart IP 68 (5 bar geprüft nach DIN EN 50262), Zulassungen: VDE/UR bei Typen 120..., 160..., VDE/UL/CSA bei Typen 200..., 210..., 250..., 320...und 400..., Gewindelänge GL: M 12/M 16 8,0 mm, M 20 9,0 mm, M 25 bis M 40 11 mm. Dunkelgrau. Technische Merkmale (Typ, Gewinde, Klemmbereich (Kb), Maß H): 120011, M 12, Kb 2,0 bis 6,5 mm, H 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
dunkelgrau
Gewindegröße:
M12
Material:
PA
max. Klemmbereich:
6 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
2 mm
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00327 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Tülle
,
Durchführungstülle
,
Kabeldurchführung
,
Kabeleinführung
,
Metrische Verschraubung
,
Kabelbefestigung
,
Kabelführung
,
Kabelhalter
,
Leitungshalter
,
Kabeldurchführungsverschraubung
,
Verschraubung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gegenmutter, M12, SW 17 mm, PA, MGV12101
k.A.
MGV12101
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen