Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG9, 19 mm, Klemmbereich 3.5 bis 8 mm, IP68,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H2807
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53015810
EAN/GTIN:
4044773159936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabeldurchführungs-Verschraubungen mit Spiralknickschutz Serie SKINTOP BS Typ Lapp Kabel 5301 Für optimale und absolut schonende Zugentlastung und flexiblen Knickschutz von Kabeln, Drähten und Schläuchen. Durch das Festdrehen der Druckschraube erfolgt in einem Arbeitsgang die Fixierung, Zentrierung, Abdichtung und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG9
Länge:
75 mm
Material:
Polyamid
max. Klemmbereich:
8 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
3.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung pg9
,
kabelverschraubung lapp kabel
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Tülle
,
Durchführungstülle
,
Kabeldurchführung
,
Kabeleinführung
,
Netzkabeldurchführung
,
Biegeschutz
,
Biegeschutztülle
,
Kabeltülle
,
Knickschutztülle
,
Knickschutz-Verschraubung
,
PG-Verschraubung
,
Kabelbefestigung
,
Kabelführung
,
Kabelhalter
,
Leitungshalter
,
Kabeldurchführungsverschraubung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Verschraubung
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8191*
€ 0,9991*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82035*
€ 1,00035*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82734*
€ 1,00734*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8715*
€ 1,0615*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP 53019210 Mutter Sicherungsmutter PG9
Lapp Kabel
53019210
ab € 0,0887*
Zubehör
LAPP 61791260 SKINMATIC® RZ Montagezange Montagezange Metall 1 St.
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen