Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 31 mm, PCR, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 31 mm, PCR, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 31 mm, PCR, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 31 mm, PCR, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 31 mm, PCR, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3740
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0258 0015 010
EAN/GTIN:
     3597470345597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C. Als metrische Membran-Durchführungstüllen. Technische Merkmale (Typ, Maße): DG M40, B 31, d 40, C 47, D 10, E 2,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Material:
PCR
max. Kabeldurchmesser:
31 mm
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montagelochgröße:
40 mm
Wanddicke:
2.5 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01492 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,9482*
€ 1,2582*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9505*
€ 1,2605*
50
€ 8,95*
ab € 1,025*
€ 1,3658*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0778*
€ 1,4178*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.