Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5.2 mm, PA, lichtgrau, selbstklebend, (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5.2 mm, PA, lichtgrau, selbstklebend, (L x B
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5.2 mm, PA, lichtgrau, selbstklebend, (L x B
Artikel-Nr.:
     4502-12H4100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188 S
EAN/GTIN:
     4099891205027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter aus Kunststoff Typ S. In ermüdungsfreier Ausführung, aus Polyamid-Spritzguss, selbstverlöschend gemäß UL 94 V-2, mit sicherem und handlichem Schnappverschluss und verlässlichem Dauerkleber mit Soforthaftung, hitzebeständig bis +110 °C Dauertemperatur, mit abgerundeten, kabelschonenden Kanten; Farbe: hellgrau. Technische Merkmale (Typ, Bündeldurchmesser (D), Maße): 188 S, D 5,2, A 19,3, B 16, C 9,0, E 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
16 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
9 mm
Länge:
19.3 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
5.2 mm
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.