Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Elektronikreiniger, Fass, 20 l, 10315-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Elektronikreiniger, Fass, 20 l, 10315-AA
CRC Elektronikreiniger, Fass, 20 l, 10315-AA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1606
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10315-AA
EAN/GTIN:
     5412386107351
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
elektronikreiniger crc
elektronikreiniger
Sicherheits-Kraftreiniger, 10315-AA, CRC LECTRA CLEAN II ist der tiefenwirksame Sicherheits-Kraftreiniger. Durch seinen hohen Flammpunkt von 63 °C (AIII) ist er bei normalen Arbeitsbedingungen nicht entzündbar und hat dadurch eine erhöhte Anwendungssicherheit. Die langsame Verdunstungsrate ermöglicht eine längere Einwirkzeit insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen. LECTRA CLEAN II ist der ideale Reiniger für stark verschmutzte Maschinenteile, Elektromotoren oder Trafostationen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Korrosionsschutz Produkte
Ausführung:
Elektronikreiniger
Behälter:
Fass
Inhalt:
20 l
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,86*
€ 615,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.