Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503016Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503016Z
Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503016Z
Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503016Z
Artikel-Nr.:
     4502-14H660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008503016Z
EAN/GTIN:
     4099889496420
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 85 Typ BS 1000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 85
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.