Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M5, Ø 9.5 mm, 25 mm, Edelstahl, ISO 14583, 1458305252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M5, Ø 9.5 mm, 25 mm, Edelstahl, ISO 14583, 1458305252
Linsenkopfschraube, TX, M5, Ø 9.5 mm, 25 mm, Edelstahl, ISO 14583, 1458305252
Artikel-Nr.:
     4502-14H9102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458305252
EAN/GTIN:
     4099889498455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube ISO14583 M5x25 A2 TX-25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
9.5 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
ISO 14583
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.