Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M6, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M6, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 70
Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M6, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 70
Artikel-Nr.:
     4502-16H295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798506020Z
EAN/GTIN:
     4099889499933
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 7985/ISO 7045 Typ BS 1900. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7985/ISO 7045
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00638 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube m6x20 din 7985, din 7985, din 7985 m6, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.