Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung, A 3,5, B 8,8, C 1,5, D 1,0, E 4,0, F 22 mm, 10583PF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfterbefestigung, A 3,5, B 8,8, C 1,5, D 1,0, E 4,0, F 22 mm, 10583PF01
Lüfterbefestigung, A 3,5, B 8,8, C 1,5, D 1,0, E 4,0, F 22 mm, 10583PF01
Lüfterbefestigung, A 3,5, B 8,8, C 1,5, D 1,0, E 4,0, F 22 mm, 10583PF01
Artikel-Nr.:
     4502-18H6835
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10583PF01
EAN/GTIN:
     4099889486605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigungen Typ Fastpoint 105. 2-teilig mit Sicherungs-Pin, für eine schnelle Montage von Lüftern und Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen; Material: TPE, Sicherungspin: PA 6.6, Temperaturbereich: –30 bis +70 °C, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, B, C, D, E, F)): 10583PF01, A 3,5, B 8,8, C 1,5, D 1,0, E 4,0, F 22 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Montage/Reduzierung von Vibrationen+Geräuschen
Zubehörart:
Lüfterbefestigung
Gewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer, Schwingungsdämpfer, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.