| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-18H6840 Herst.-Nr.: 10584PF01 EAN/GTIN: 4099889486636 |
| | |
|
| | |
| Lüfterbefestigungen Typ Fastpoint 10584. Für eine schnelle Montage von Lüftern und Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen; Material: TPE, Temperaturbereich: –30 bis +70 °C, Farbe: schwarz, Bohrung Lüfterseite/Gehäuseseite: 4,5/5,0 mm, Wandstärke Lüfterseite/Gehäuseseite: 3,0 bis 5,5/ 1,0 bis 2,0 mm. Typ: 10584PF01, Lüfterbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30 x 6,6 mm | Geeignet für: | Montage/Reduzierung von Vibrationen+Geräuschen | Zubehörart: | Lüfterbefestigung | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer, Schwingungsdämpfer, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör |
| | |
| |