Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Alarm-Thermometer, G1731, 611636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Alarm-Thermometer, G1731, 611636
Greisinger Alarm-Thermometer, G1731, 611636
Artikel-Nr.:
     4502-19K9893
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     G1731
EAN/GTIN:
     4058175116367
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Alarmthermometer, G1731, Greisinger Wasserdichtes Alarmthermometer mit Einstechfühler Features * Modernes und funktionales Gehäuse * 3 zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck * Hintergrundbeleuchtung * Alarmfunktion * Wasserdicht (IP65 / IP67)
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Alarm-Thermometer
Genauigkeit:
±0,2 %
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Reaktionszeit:
1 s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstechfühler greisinger, einstechfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.