Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V11-7-6-10, Rollen-Ablageständer, schwarz, EGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V11-7-6-10, Rollen-Ablageständer, schwarz, EGB
V11-7-6-10, Rollen-Ablageständer, schwarz, EGB
Artikel-Nr.:
     4502-19L3706
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V11-7-6-10
EAN/GTIN:
     4099891421083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
esd spulenständer
SMD-Rollen-Ablageständer V11-7. Grundmaß: 455 x 315 mm, mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene, für Spulen bis 330 mm D, aus praxisbewährtem und hochwertigem Kunststoff. Typ: V11–7–6–10, Rollen–Ablageständer, schwarz, EGB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen-Ablageständer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilerollenständer, Rollen-Ablageständer, Spulenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 180,43*
€ 219,47*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 219,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Licefa
V11-4
ab € 71,04*
Ähnlich
Licefa
V11-4-6-10
ab € 123,68*
Ähnlich
Licefa
V11-7
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.