Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsatz, schwarz, (L x B x T) 49 x 87 x 1.8 mm, 5787 SATZ (24ST.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennwandsatz, schwarz, (L x B x T) 49 x 87 x 1.8 mm, 5787 SATZ (24ST.)
Trennwandsatz, schwarz, (L x B x T) 49 x 87 x 1.8 mm, 5787 SATZ (24ST.)
Artikel-Nr.:
     4502-19L512
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5787 SATZ (24ST.)
EAN/GTIN:
     4099891422547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Satz mit 24 Trennwänden, Trennwände Satz mit 24 Stück Typ: 113298 Abmessungen: 49 x 87 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennwand
Breite:
87 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Länge:
49 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
1.8 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.