Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, biobasiert, transparent, (B x T) 150 x 220 mm, ITM010131


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, biobasiert, transparent, (B x T) 150 x 220 mm, ITM010131
Druckverschlussbeutel, biobasiert, transparent, (B x T) 150 x 220 mm, ITM010131
Druckverschlussbeutel, biobasiert, transparent, (B x T) 150 x 220 mm, ITM010131
Druckverschlussbeutel, biobasiert, transparent, (B x T) 150 x 220 mm, ITM010131
Artikel-Nr.:
     4502-19L5131
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM010131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Minigrip biobasiertes PE, ITM010131, Flexico Das ITM010131 ist ein Minigrip aus biobasiertem PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
150 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 150x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,68*
€ 99,5792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,94*
€ 97,5086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,56*
€ 85,1564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.