Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter FLUKE 27II/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter FLUKE 27II/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF
Digital-Multimeter FLUKE 27II/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF
Artikel-Nr.:
     4502-21K3142
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 27II/EUR
EAN/GTIN:
     4099891455835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Messleitungen TL 75, Krokodilklemmen AC 72, Holster, 3 Batterien AA, Handbuch und CD-ROM, Digitalmultimeter, Typ Fluke 27-II/28-II. Für den Einsatz in rauen Umgebungen mit zusätzlicher analoger Balkenanzeige, hintergrundbeleuchteten, beleuchteten Tasten, MIN/MAX/AVG-Aufzeichnung, Auto-Hold; Bereichsauswahl: automatisch oder manuell. Betriebstemperaturen: -15 bis +55 °C (20 min. bis -40 °C). Schutzart: IP 67. Sicherheitsspezifikation: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IEC, ANSI. Abmessungen: 198 x 100 x 63,5 mm. Lieferung mit Messleitungen TL 75, Krokodilklemmen AC 72, Thermosonde 80BK-A (nur 28 II), Handbuch, CD-ROM, Holster und 3 Batterien (AA). Fluke 27-II. Display scope: 6000 Stellen. AC-Strom: 0,1 mV bis 1000 V (0,1 % Toleranz). AC-Spannung: 0,1 mV bis 1000 V (0,5 % Toleranz). DC-Strom: 0,1 µA bis 10 A (0,2 %). AC-Strom: 0,1 µA bis 10 A (1,5 %). Widerstand: 0,1 Ohm bis 50 Mohm. Kapazität: 1,0 nF bis 9999 µF. Frequenz: 0,5 Hz bis 199,99 kHz. Typ: Fluke 27-II, Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
60000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 9999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 624,60*
€ 693,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 643,10*
€ 693,98*
Frei Haus
ab € 646,43*
€ 694,01*
Frei Haus
ab € 629,06*
€ 699,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 656,38*
€ 709,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,92*
€ 844,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,65*
€ 837,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,18*
€ 816,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,57*
€ 802,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,38*
€ 781,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 199,19*
Zubehör
Fluke
664755
ab € 185,69*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,80*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410
ab € 327,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.