Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Last, 350 W, 115-230 VAC, SPL 350-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Last, 350 W, 115-230 VAC, SPL 350-30
Elektronische Last, 350 W, 115-230 VAC, SPL 350-30
Elektronische Last, 350 W, 115-230 VAC, SPL 350-30
Elektronische Last, 350 W, 115-230 VAC, SPL 350-30
Artikel-Nr.:
     4502-21K5272
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SPL 350-30
EAN/GTIN:
     4012932126532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische Last, K855A, Gossen Metrawatt Die Elektronischen Lasten der Serie SPL sind hoch genaue Gleichstromsenken für den Einsatz in Forschung, Entwicklung, Produktion, Service und Ausbildung. Features * 4 Betriebsarten: Konstantstrom, Konstantspannung, konstante Last, konstante Leistung * Hochgeschwindigkeits-Sequenz- und Transientenmessung, Kurzschlussfestigkeit, Batterieentladung und andere Hilfsfunktionen * Programmierbare Stromanstiegs- und Abfallzeit, steile Flanken * Mehrere Gruppen von Parametern (Geräteeinstellungen) und Sequenzen (Lastprofil) können gespeichert und abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
226 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-230 VAC
Höhe:
110 mm
Leistung:
350 W
Tiefe:
414 mm
Lastgleichspannung:
0 bis 200 V
Lastgleichstrom:
0 bis 30 A
Lastwiderstand:
0,066 bis 6660 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6.881 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.371,71*
€ 2.574,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.425,36*
€ 2.638,32*
€ 6,90*
ab € 2.563,02*
€ 2.787,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.645,17*
€ 2.856,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,32*
€ 3.139,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.606,09*
€ 3.101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,73*
€ 2.984,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,56*
€ 2.924,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,36*
€ 2.886,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K890A
ab € 546,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K891A
ab € 308,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.