| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8619 Herst.-Nr.: P 5400 EAN/GTIN: 4250569403316 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Batterie (9,0 V), Tasche und Bedienungsanleitung, IR-Temperatur- und Luftfeuchtemessgeräte Typ PeakTech 5400. Misst Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Taupunktmessung und per Infrarot die Oberflächentemperatur an Kältebrücken, Bewertungs-LED und akustisches Warnsignal; Infrarottemperatur: –50 °C bis 260 °C, ±1,0 %, Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 %, ±2,5 %, Taupunkt: –30 °C bis +100 °C, Betriebsspannung: 9,0 V-Batterie, Maße: 58 x 122 x 82 mm, Gewicht: 160 g. Typ: 5400, IR-Temperatur- und Luftfeuchtemessgerät Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Infrarot-Thermometer | Entfernungs-/Messpunktverhältnis: | 12:1 | Genauigkeit: | ±1 % | max. Temperatur: | 260 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Reaktionszeit: | 2.5 s | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.39 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,76* | € 80,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 80,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,31* | € 82,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,32* | € 83,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 68,71* | € 89,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|