Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,
3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,
3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,
3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,
3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,
3/8 Zoll Knarrensatz, 11-teilig, Außensechskant/Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll,
Artikel-Nr.:
     4502-21L1561
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005531001
EAN/GTIN:
     4013288227973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Inhalt: 1 x 3/8"x230.0, 1 x 1/4"x30.0, 1 x 5/16"x30.0, 1 x 3/8"x30.0, 1 x 7/16"x30.0, 1 x 1/2"x30.0, 1 x 9/16"x30.0, 1 x 5/8"x30.0, 1 x 11/16"x30.0, 1 x 3/4"x30.0, 1 x 3/8"x152.4, Zyklop Comfort Knarrensatz, 05005531001, Wera 11-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box. Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklop Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen. Die Zyklop Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus. Durch den Werkzeugfinder "Take it easy" (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand. Mit der Zyklop Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen. Lieferumfang * 1 x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb * 9 x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb * 1 x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8"
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Anzahl der Zähne:
80
Ausführung:
Knarrensatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1/4 Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll, 7/16 Zoll, 1/2 Zoll, 9/16 Zol
Inhalt:
11-teilig
Spitzentyp:
Außensechskant/Innen-/Außenvierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 76,61*
€ 95,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,17*
€ 102,16*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 85,41*
€ 105,65*
€ 5,00*
ab € 93,46*
€ 116,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 128,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.