Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, EA11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, EA11A
Extech Thermometer, EA11A
Artikel-Nr.:
     4502-22K0466
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA11A
EAN/GTIN:
     4099891462482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer, EA11A, extech EA11A ist ein easyview-Thermometer Typ K mit einem Eingang. Dieses Handthermometer hat einen Temperaturbereich (Typ K) von -58 bis 1999°F (-50 bis 1300°C). Es verfügt über ein LCD-Display mit zwei Anzeigen, manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 150 Messwerten und Modus Min/Max/Mittelwert-Funktionen. Enthält 6 AAA-Batterien, einen Universal-Perlendraht-Temperaturfühler Typ K und ein Holster. Features * Kompaktes und robustes Design mit kontrastreicher großer LCD-Anzeige * Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 150 Messwerten * Temperaturbereich von -58 bis 1999°F (-50 bis 1300°C) mit 0,1°/1° Auflösung * Zeichnet Max/Min/Avg-Messwerte für späteren Rückruf auf * Offset-Taste für Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Data Hold, Automatisches Ausschalten
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,3 %
max. Temperatur:
1300 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Digitalanzeige, temperatur digitalanzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 94,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 105,26*
€ 6,90*
ab € 89,62*
€ 108,30*
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 138,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.