Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Psychrometer, RH300-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Psychrometer, RH300-NIST
Extech Psychrometer, RH300-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0526
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH300-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Psychrometer
psychrometer
Hygro-Thermometer-Psychrometer, RH300-NIST, extech Der RH300 ist ein kompaktes Messgerät, das sich ideal für Feldanwendungen eignet. Zeigt gleichzeitig relative Luftfeuchtigkeit (10% bis 90% r.F.), Lufttemperatur und Taupunkt oder Feuchtkugel an. Berechnet T1-T2-Differenz (Lufttemperatur minus Temperatur der externen Sonde) unter Verwendung der optionalen Sonde (TP890) und T2 minus Taupunkt. Eingebaute Sensorschutzkappe. Zu den weiteren Merkmalen gehören Data Hold, Auto Power Off und MAX/MIN-Anzeige. Komplett mit 2 AAA-Batterien. Features * Gleichzeitige Anzeige von %RH, Temperatur und Taupunkt oder Feuchtkolben- bzw. Sondentemperatur * Feuchtkugel-Messungen ohne Schleudern * Berechnet das T1-T2-Differential (Lufttemperatur-Außentemperatur-Sondentemperatur) mit einer optionalen Sonde * Einzigartiges Sensorkappendesign dreht sich zum Schutz während der Lagerung in die geschlossene Position * Umschaltbare °F/°C-Temperatureinheiten mit 0,1° Auflösung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Psychrometer
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 222,68*
€ 275,28*
€ 6,90*
ab € 222,77*
€ 275,30*
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 338,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.