Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Psychrometer, RH350-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Psychrometer, RH350-NIST
Extech Psychrometer, RH350-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0528
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH350-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Psychrometer
psychrometer
Hygro-Thermometer-Psychrometer, RH350-NIST, extech Der RH350 zeigt Feuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtkugel, Temperatur und Temperaturdifferenz an. Die dreifach hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige kann geändert werden, um Feuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt oder Feuchtigkeit, Temperatur und Feuchtkugel oder Feuchtigkeit, Temperatur und Thermometer Typ K anzuzeigen. Kann auch die Temperaturdifferenz zwischen Typ K T1 und T2 oder Lufttemperatur und Typ K oder Typ K und Taupunkt anzeigen. Zu den erweiterten Funktionen gehören ein eingebauter Speicher und das Abrufen von bis zu 99 Datenpunkten, Min/MAX/Mittelwert-Messwerte der erfassten Daten, Data Hold und wählbare automatische Abschaltung. Enthält 2 Temperatursonden vom Typ K und vier AAA-Batterien. Features * Überhitzungs-Differenzmessungen: T1-T2, Luft-T1, T1-Taupunkt * Zweifacher Eingang für externe Temperatursonde Typ K * Gleichzeitige Anzeige von %rF, Temperatur und Taupunkt oder Feuchtkolben- oder Außenfühlertemperaturen * Eingebaute RS-232-Schnittstelle (optionales RS-232-Kabel) - verwendet Windows® Hyperterminal zum Herunterladen von Daten auf einen PC * Speicher speichert bis zu 99 Datensätze * Komplett mit zwei Perlendraht-Temperaturfühlern Typ K und 4 AAA-Batterien
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Psychrometer
Genauigkeit:
±0,3 %
max. Temperatur:
1370 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 283,06*
€ 337,21*
€ 6,90*
ab € 281,44*
€ 337,23*
Frei Haus
ab € 340,98*
€ 417,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.