| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0529 Herst.-Nr.: RH390 EAN/GTIN: 4099891462918 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Psychrometer, RH390, extech Gleichzeitige Messung von Feuchtigkeit und Temperatur mit dem RH390 Präzisionspsychrometer von Extech. Eine doppelt beleuchtete Anzeige kann abwechselnd Feuchtkugel und Feuchte oder Taupunkt und Feuchte oder Temperatur und Feuchte anzeigen. Dieses Handgerät registriert Temperaturen von -22 Grad bis 199 Grad F (-30 Grad bis 100 Grad C) und misst das gesamte Spektrum der relativen Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von ±2% zwischen 20 und 90% RH. Komplett mit Tragetasche und 9V-Batterie. Features * Schnelle Reaktionszeit (<30 Sekunden) * Display mit doppelter Hintergrundbeleuchtung * Gleichzeitige Anzeige von: Feuchte/Temperatur, Feuchte/Taupunkt oder Feuchte/Feuchtkugel * Data Hold und Min/Max-Funktionen Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Psychrometer | Genauigkeit: | ±2 %, ±1 °C | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -30 °C | Reaktionszeit: | 30 s | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 100 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 173,12* | € 212,46* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,35* | € 216,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,41* | € 274,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|