Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer, 407123-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer, 407123-NIST
Extech Thermo-Anemometer, 407123-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0593
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407123-NIST
EAN/GTIN:
     4099891465063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hochleistungs- Heißdraht-Thermo-Anemometer, 407123-NIST, extech Das Hochleistungs-Heißdraht-Thermo-Anemometer 407123 verwendet eine Teleskopsonde (bis zu 2 ft ausziehbar), die sich ideal für den Einsatz in Kanälen und Lüftungssystemen eignet. Es kann Luftgeschwindigkeit und Temperatur genau messen und zeigt sie gleichzeitig auf dem Dual-LCD an. Zusätzliche Funktionen umfassen Data Hold und Min/Max-Messmodi. Wird komplett mit einer Teleskopsonde mit 5,5 Fuß Kabel und 6 x AA-Batterien geliefert. Features * Die teleskopierbare Sonde ist ideal für Messungen in HVAC-Kanälen und anderen kleinen Lüftungsöffnungen * Die Sonde reicht bis zu 2,1m (7ft) * Messen des Luftstroms bis hinunter zu 40ft/min * Supergroße 1,4" (36 mm) Dual-LCD-Anzeige * Min/Max, Datenhaltung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer
Genauigkeit:
±3 %
Luftgeschwindigkeit:
0,2 bis 17 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 50 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 543,75*
€ 632,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 549,25*
€ 702,58*
Frei Haus
ab € 669,72*
€ 789,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,58*
€ 836,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,86*
€ 805,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.