Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer, AN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer, AN300
Extech Thermo-Anemometer, AN300
Artikel-Nr.:
     4502-22K0599
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN300
EAN/GTIN:
     4099891465124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer, AN300, extech Das AN300 ist ein Großflügel-CFM/CMM-Thermo-Anemometer. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom und Temperatur. Extech's Large Vane Thermo-Anemometer-Serie ermöglicht präzisere Messungen an größeren Kanälen. Jedes Messgerät zeigt gleichzeitig Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit und Temperatur an. Komplett mit 4 AAA-Batterien und stabilem Transportkoffer. Features * Die 10 cm (4")-Fahne ermöglicht präzisere Messungen an größeren Kanälen * Luftgeschwindigkeit, Luftströmung und Temperatur * Eingebauter Thermistor für Lufttemperatur * Mehrpunkt- und zeitgesteuerte Durchschnittsberechnungen * Min/Max, Data Hold und automatisches Ausschalten * Komplett mit vier AAA-Batterien (1,5 V) und einer stabilen Tragetasche
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer
Genauigkeit:
±1,5 %
Luftgeschwindigkeit:
0,2 bis 30 m/s
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, 30 m/s anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,89*
€ 270,70*
Frei Haus
ab € 229,86*
€ 271,42*
€ 6,90*
ab € 251,21*
€ 286,43*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 323,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 291,75*
€ 367,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
Q835891
ab € 183,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.