| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0603 Herst.-Nr.: AN340 EAN/GTIN: 4099891465162 |
| | |
|
| | |
| CMM/CFM Anemometer/Psychrometer Datenlogger, AN340, extech Die AN340 ist ein CMM/CFM-Anemometer/Psychrometer-Datenlogger. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit/-volumen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feuchtkugel und Taupunkt. Der Benutzer kann bis zu 12.000 Messwerte zur Datenanalyse speichern. Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten. Komplett mit externer Mini-Flügelsonde, Windows-kompatibler Software, USB-Kabel, 6 AAA-Batterien und einer stabilen Tragetasche. Features * Teleskopierbarer Flügelradsensor mit einem Durchmesser von 18 mm (0,7") erstreckt sich von 0,3 m (1 ft.) bis zu 1 m (3,3 ft.) * Misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Feuchtkugel * Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten * Automatische Datenaufzeichnung von bis zu 12000 Messwerten (2000 Messwerte für jeden Parameter) mit 12/24-Stunden-Zeit- und Datumsstempel * Wählen Sie eine Datenabtastrate von 1 s bis 4 h: 59 min: 59 s * Min/Max/Mittelwert, Datenhaltung und automatisches Ausschalten * Eingebaute PC-Schnittstelle * Komplett mit externer Mini-Flügelsonde, Windows®-kompatibler Software, USB-Kabel, 6 AAA-Batterien und stabilem Transportkoffer Weitere Informationen: | | Auflösung: | 20 m/s | Ausführung: | Anemometer/Psychrometer | Genauigkeit: | ±3 % | Luftgeschwindigkeit: | 0,5 bis 20 m/s | max. Temperatur: | 60 °C | Messbereich: | 0 bis 9999 ppm | min. Temperatur: | -20 °C | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0,1 % bis 99,9 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, extech anemometer, gas messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 368,59* | € 432,55* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,75* | € 489,65* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,96* | € 548,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,93* | € 572,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|