Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH EA33 LIGHT METER WITH MEMORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH EA33 LIGHT METER WITH MEMORY
EXTECH EA33 LIGHT METER WITH MEMORY
Artikel-Nr.:
     4502-22K0698
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA33
EAN/GTIN:
     4099891467753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Belichtungsmesser, EA33, extech Dieses kompakte und robust konstruierte Messgerät verfügt über einen großen Messbereich bis 99.990 Fußkerzen in 5 Bereichen und 999.990 Lux in 5 Bereichen mit einer Auflösung von 0,001Fc/0,01Lux. Die Merkmale umfassen: Speichern und Abrufen von bis zu 50 Messungen mit Stempel der Relativ- oder Echtzeituhr, Berechnung der Lichtstärke (Candela), eine Welligkeitsfunktion, die Streulicht von der primären Lichtquellenmessung ausschließt, Mehrpunkt-Mittelwertfunktion, zeitgesteuertes Halten, Relativmessung in Absolutwert oder prozentualer Abweichung, Komparatorfunktion mit Hoch/Tief-Alarmen und automatische Abschaltung mit Deaktivierung. Komplett mit eingebautem Stativ, Lichtsensor und Schutzhülle mit 0,9 m (36") Spiralkabel, Schutzholster, 6 AAA-Batterien und Tragetasche. Features * Großes LCD-Display mit erweiterten Beleuchtungsstärkefunktionen und -eigenschaften * Großer Messbereich bis 99.990Fc (999.900 Lux) mit einer Auflösung von 0,001Fc und 0,01Lux * Berechnungen der Lichtstärke (Candela) * Speichern und Abrufen von bis zu 50 Messungen, einschließlich Stempel der Relativ- oder Echtzeituhr * Die Welligkeitsfunktion schließt den Effekt von Streulicht bei der Messung der primären Lichtquelle aus * Timed-Hold, Relativ in Absolutwert oder % Abweichung und Komparatorfunktion mit Hoch-Tief-Alarmen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 Lux
Ausführung:
Beleuchtungsmessgerät
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
99,99, 999,9, 9999, 99,990, 999,900 Lux
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 308,30*
€ 6,90*
ab € 260,85*
€ 308,59*
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 390,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.