Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsmessgerät GRT300-NISTL, CAT IV 300 V, 300 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsmessgerät GRT300-NISTL, CAT IV 300 V, 300 V (AC)
Erdungsmessgerät GRT300-NISTL, CAT IV 300 V, 300 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-22K0910
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     GRT300-NISTL
EAN/GTIN:
     4099891472023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
4-Draht-Erdungswiderstands-Prüfgerät, GRT300-NISTL, extech Das GRT300 misst die Erdung in 4 Bereichen von 2 bis 2000 Ohm. 4-Draht-, 3-Draht- und 2-Draht-Prüfung. Große zweizeilige LCD-Anzeige. Automatische I- (Strom) und P- (Potential) Spitzenprüfung. Test-Hold-Funktion für einfache Bedienung. Autoranging, automatischer Nullabgleich, Data Hold und automatisches Ausschalten. AC-Erde-Spannung. Anzeige von Bereichsüberschreitung und niedrigem Batteriestand. Komplett mit Messleitungen mit Krokodilklemmen, 4 Hilfserdungsschienen, Hartschalenkoffer und acht 1,5V AA-Batterien. Features * 4-Draht-, 3-Draht- und 2-Draht-Prüfung * Großes zweizeiliges LCD * Automatische Überprüfung der I- (Strom) und P- (Potential) Spitzenwerte * Test-Hold-Funktion für einfache Bedienung * Automatische Bereichswahl, automatischer Nullabgleich, Data Hold und automatisches Ausschalten * AC-Erde-Spannung * Anzeige von Überreichweite und niedrigem Batteriestand * Komplett mit Messleitungen mit Krokodilklemmen, 4 zusätzlichen Erdungsstäben, einer stabilen Tragetasche und acht 1,5-V-AA-Batterien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Widerstandsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT IV 300 V
Messwert Wechselspannung max.:
300 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 939,47*
€ 1.030,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 951,26*
€ 1.034,56*
Frei Haus
ab € 1.175,79*
€ 1.279,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,56*
€ 1.231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,73*
€ 1.200,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,29*
€ 1.166,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,97*
€ 1.147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,26*
€ 1.132,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.