Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH PRC10-NIST CURRENT CALIBRATOR With NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH PRC10-NIST CURRENT CALIBRATOR With NIST
EXTECH PRC10-NIST CURRENT CALIBRATOR With NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0916
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC10-NIST
EAN/GTIN:
     4099891458225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Stromkalibrator/Meter, PRC10-NIST, extech Der PRC10 ermöglicht Anlagenwartungs- und Elektrotechnikern das Testen und Kalibrieren einer Vielzahl von Prozesssteuerungsgeräten, einschließlich Transmittern, Messumformern, Anzeigern, Sensoren, Instrumentierung, Robotersystemen, Thermoelementen und anderen industriellen Systemkomponenten. Enthält Messleitungen, Krokodilklemmen, 100V-240V AC Universaladapter mit 4 Steckern, sechs AA-Batterien und einen stabilen Transportkoffer. Features * Große Batteriebank für verlängerten Arbeitszyklus * Externer Stromadapter für kontinuierlichen Arbeitszyklus * Handflächengroßes, doppelt gegossenes Gehäuse und großes, hintergrundbeleuchtetes Digital-LCD mit Punktmatrix * Bis zu fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen Technische Daten * Messung: 0 bis 50mA Stromsignal * Länge: 159 mm * Breite: 80 mm * Höhe: 44 mm * Gewicht: 232 mm
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 mV
Breite:
80 mm
Länge:
159 mm
Tiefe:
44 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromschleifenkalibrator, extech kalibrator, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 493,98*
€ 580,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 497,67*
€ 644,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,86*
€ 767,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,80*
€ 733,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,72*
€ 632,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,29*
€ 623,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.