| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1027 Herst.-Nr.: ECO 240-2 EAN/GTIN: 4058175717861 |
| | |
|
| | |
| Vakuum-/Barometer mit Druckanschluss, ECO 240-2, Senseca Das ECO 240-2 ist ein einfach zu bedienender Mehrzweck-Druckanschluss mit austauschbaren Anschlüssen. Es kann als relatives Instrument (Tara-Funktion bei Null-Druck) oder als absolutes Instrument (beginnt bei Umgebungsdruck, z. B. 970 mbar = 970 hPa) verwendet werden. Dieses Produkt ist robust und hat eine lange Batterielebensdauer. Features * Modernes und funktionelles Design im Taschenformat * Wasserdicht (IP67) * Sehr schnell * Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vakuum-/Barometer | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.21 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Druckmessgerät, Manometer, Luftdruckmesser, Luftdruckmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,62* | € 153,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,59* | € 183,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,18* | € 225,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|