| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1035 Herst.-Nr.: ECO 121-I1.5 EAN/GTIN: 4058175718042 |
| | |
|
| | |
| Wasserdichtes Alarmthermometer, ECO 121-I1.5, Senseca Das wasserdichte Alarmthermometer ECO 121-I1.5 mit austauschbarem BNC-Fühler gewährleistet eine schnelle und präzise Messung. Es verfügt über eine Haltefunktion zum Einfrieren von Messwerten sowie eine Min/Max-Funktion für minimale und maximale Messwerte. Features * Wasserdicht (IP65/IP67) * Alarmfunktion * Dreizeiliges Display/Overhead-Display auf Knopfdruck Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wasserdichtes Alarmthermometer | Genauigkeit: | ±0,2 %, ±0,1 K | max. Temperatur: | 50 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 95 % | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einstechfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,17* | € 123,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,35* | € 123,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,23* | € 151,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 131,60* | € 156,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,82* | € 288,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|