Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPT800-SLM - Klasse 1 Schallpegelmesserfortschrittlicher Analysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPT800-SLM - Klasse 1 Schallpegelmesserfortschrittlicher Analysator
XPT800-SLM - Klasse 1 Schallpegelmesserfortschrittlicher Analysator
Artikel-Nr.:
     4502-22K1042
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     XPT800-SLM
EAN/GTIN:
     4058175721363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Schallpegelmesser, XPT800-SLM, Senseca Der XPT800-SLM ist ein hochwertiger Spektralanalysator der Klasse 1 für professionelle Akustiker. Er bietet Genauigkeit, hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Er eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Umgebungslärm, Bauakustik, Risikobewertung am Arbeitsplatz und industrielle Produktanalysen. Features * Sichere Einhaltung der strengsten technischen Normen * Bedienung mit Smartphone-ähnlicher Touch- oder Tastatur-Bedienung in Kombination mit hochwertiger und robuster Konstruktion * Konnektivität durch integriertes Wi-FiWeiter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
Klasse 1
Messbereich:
20 bis 140 dB
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.505 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.018,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,39*
€ 2.592,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,42*
€ 2.566,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,80*
€ 2.482,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,40*
€ 2.426,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,02*
€ 2.401,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.