Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler, 50 bis 250 °C, Pt100 Sensor, AX 115 PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchfühler, 50 bis 250 °C, Pt100 Sensor, AX 115 PT100
Tauchfühler, 50 bis 250 °C, Pt100 Sensor, AX 115 PT100
Artikel-Nr.:
     4502-22K1063
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     AX 115 PT100
EAN/GTIN:
     4058175717809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
pt100
Präzisions-Temperaturfühler, AX 115 PT100, Senseca Der AX 115 PT100 ist ein hochpräziser, drahtgewickelter Pt100-Temperatursensor für höchste Präzisionsanforderungen. Er ist für den Einsatz in Gasen, Flüssigkeiten und weichen Materialien konzipiert. Das Fühlerrohr ist aus rostfreiem und temperaturbeständigem Edelstahl gefertigt und für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Features * Auswechselbar * Schnell und genau * Ergonomischer Griff mit hoher Betriebstemperatur von bis zu 120 °C * Robust für langjährigen, professionellen Einsatz * Leicht zu reinigen * Wassergeschützt nach IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tauchfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
50 °C
Technologie:
Pt100 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 91,70*
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 109,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 133,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.