Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, -65 bis 550 °C, Thermoelement Typ K, GF1TK-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, -65 bis 550 °C, Thermoelement Typ K, GF1TK-T3
Temperaturfühler, -65 bis 550 °C, Thermoelement Typ K, GF1TK-T3
Artikel-Nr.:
     4502-22K1092
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     GF1TK-T3
EAN/GTIN:
     4058175096966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Thermoelemente
Kompakter Sensor, GF1TK-T3, Senseca Kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff GF1TK.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handfühler
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.