| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1093 Herst.-Nr.: GF1TK-E3-GE EAN/GTIN: 4058175096973 |
| | |
|
| | |
| Kompakter Sensor, GF1TK-E3, Senseca Kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff GF1TK. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handfühler | max. Temperatur: | 550 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |