Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 16 m, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, PA18CRT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 16 m, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, PA18CRT16
Einweglichtschranke, 16 m, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, PA18CRT16
Artikel-Nr.:
     4502-24G461
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PA18CRT16
EAN/GTIN:
     5709870382234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Photoelektrischer Sensor, PD112CNB25BP, GAVAZZI Die PD112CNB25BP ist Teil einer preiswerten Einweglichtschranke im zylindrischen 18-mm-ABS-Gehäuse nach Industriestandard. Der Sensor eignet sich für Anwendungen, bei denen eine hochpräzise Erkennung sowie eine geringe Größe erforderlich sind. Das kompakte Gehäuse und die Hochleistungs-LED sorgen für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Das Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit macht die Sensoren sehr flexibel. Der Ausgangstyp ist NPN oder PNP und die Ausgangsschaltfunktion ist NO und NC. Features * Miniatur-Sensorbereich * Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer * LED-Anzeige für Ausgang, Stabilität und Power ON * Ausgezeichnete EMC-Leistung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Erfassungsabstand:
16 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
16 mA
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Automation, Fühler, Sensor, Einweglichtschranke, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,67*
€ 43,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,24*
€ 43,70*
€ 6,90*
ab € 33,42*
€ 47,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.