Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 15 m, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, PD30CNT15PPRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 15 m, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, PD30CNT15PPRT
Einweglichtschranke, 15 m, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, PD30CNT15PPRT
Artikel-Nr.:
     4502-24G472
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PD30CNT15PPRT
EAN/GTIN:
     5709870366012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Photoelektrischer Sensor, PA18CAR65PASA, GAVAZZI Der PA18CAR65PASA ist ein Sensor, der in einem kompakten, 10 x 30 x 20 mm großen, verstärkten PMMA/ABS-Gehäuse untergebracht ist. Der Sensor eignet sich für Anwendungen, bei denen eine hochpräzise Erkennung und eine geringe Größe erforderlich sind. Das kompakte Gehäuse und die Hochleistungs-LED sorgen für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Die Teach-In-Funktion zur Einstellung der Empfindlichkeit macht die Sensoren sehr flexibel. Der Ausgangstyp ist voreingestellt (NPN oder PNP), und die Ausgangsschaltfunktion ist programmierbar (NO oder NC). Die Mute-Funktion kann zum Testen des Sensors verwendet werden: Fehlfunktion, Unterbrechung der Verbindung, Einstellung der optischen Achse, staubige und verschmutzte Linsen. Features * LED-Anzeige für Ausgang, Stabilität und Power ON * Ausgezeichnete EMC-Leistung * Mute-Funktion (Sensorausblendung) Sender * Fernunterricht - Empfänger
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
15 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
10-30 VDC
Gewicht:
0.09182 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke, Automation, Fühler, Sensor, Einweglichtschranke, Reflexionslichtschranke, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,11*
€ 73,60*
€ 8,95*
ab € 55,81*
€ 75,14*
€ 6,90*
ab € 55,49*
€ 75,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 77,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.