Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung, Disk, mineral, TK, für TOP-KNOBS, A1103007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierung, Disk, mineral, TK, für TOP-KNOBS, A1103007
Markierung, Disk, mineral, TK, für TOP-KNOBS, A1103007
Artikel-Nr.:
     4502-24H232
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1103007
EAN/GTIN:
     4099889347722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw
Markierungen Form DISK dazu Typ A1103. Scheibenförmig über der Oberfläche und seitlich des Knopfes. Technische Merkmale (Typ, Achsbohrung (Ab), Farbe): A1103007, Mineral, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Disk, mineral, TK
Geeignet für:
TOP-KNOBS
Zubehörart:
Markierung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Drehknopf-Markierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.