Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Last, 100 W, 230 VAC, PEL-2004A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Last, 100 W, 230 VAC, PEL-2004A
Elektronische Last, 100 W, 230 VAC, PEL-2004A
Artikel-Nr.:
     4502-24K1122
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PEL-2004A
EAN/GTIN:
     4719692500960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Elektronische Last, PEL-2004A, GW Instek GW Instek PEL-2004A Programmierbares DC-Elektronik-Last-Hauptmodul mit 4 Steckplätzen.
Weitere Informationen:
Breite:
435 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
200 mm
Leistung:
100 W
Tiefe:
581 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
18.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.309,06*
€ 1.470,80*
Frei Haus
ab € 1.172,75*
€ 1.470,81*
€ 6,90*
ab € 1.305,99*
€ 1.471,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,80*
€ 1.750,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,25*
€ 1.730,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,86*
€ 1.657,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,82*
€ 1.600,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,06*
€ 1.557,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
01RA4010000T
ab € 113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.