Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Last, 175 W, 100-230 VAC, PEL-3021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Last, 175 W, 100-230 VAC, PEL-3021
Elektronische Last, 175 W, 100-230 VAC, PEL-3021
Artikel-Nr.:
     4502-24K1127
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PEL-3021
EAN/GTIN:
     4719692501042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische Last, PEL-3021, GW Instek GW Instek PEL-3021 Programmierbare elektronische Gleichstromlast 1,5V bis 150V, 35A, 175W. Die PEL-3000-Serie, eine einkanalige, programmierbare elektronische Gleichstromlast mit einer Stromauflösung von 0,01 mA und einer Stromanstiegsgeschwindigkeit von 16 A/?s, eignet sich sehr gut zum Testen von Servernetzteilen und SPS (Switching Power Supply) für kommerzielle und industrielle Computer. Für ein Hochleistungsgerät wie ein Cloud-Ökosystem, das rund um die Uhr im Dauerbetrieb läuft, ist eine stabile und leistungsstarke Stromversorgung im Bereich von 350 W bis 1500 W erforderlich, um den normalen Betrieb von Server, Hub und den Geräten zur Datenspeicherung und Internetkommunikation aufrechtzuerhalten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Datenübertragung und groß angelegter Datenspeicherung von Telekommunikationssystemen, befindet sich die Infrastruktur der Internetkommunikation in einem rasanten Wachstum. Dies hat die Marktnachfrage nach Telekommunikationsgeräten mit einer Stromversorgung von 2000 W und mehr stark erhöht. Die flexible Leistungskombination des PEL-3000 erfüllt die Testanforderungen der heutigen Hochleistungsnetzteile... Modell Artikel Spannung / Strom / Leistung. PEL-3021 Elektronische DC-Last 0 - 35A / 1,5 - 150V,175W. PEL-3041 Elektronische DC-Last 0 - 70A / 1,5 - 150V,350W. PEL-3111 Elektronische DC-Last 0 - 210A / 1,5 - 150V,1050W. PEL-3211 Booster 0 - 420A / 1,5 - 150V,2100W. PEL-3212 Elektronische DC-Last 0 - 420A / 1,5 - 150V,2100W. PEL-3323 Elektronische DC-Last 0 - 630A / 1,5 - 150V,3150W. PEL-3424 Elektronische DC-Last 0 - 840A / 1,5 - 150V,4200W. PEL-3535 Elektronische DC-Last 0 - 1050A / 1,5 - 150V,5250W. PEL-3322 Elektronische DC-Last 0 - 630A / 1,5 - 150V,3150W. PEL-3533 Elektronische DC-Last 0 - 1050A / 1,5 - 150V,5250W. PEL-3744 Elektronische DC-Last 0 - 1470A / 1,5 - 150V,7350W. PEL-3955 Elektronische DC-Last 0 - 1890A / 1,5 - 150V,9450W
Weitere Informationen:
Breite:
214.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-230 VAC
Höhe:
124 mm
Leistung:
175 W
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,96*
€ 2.178,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.231,89*
€ 2.431,47*
Frei Haus
ab € 2.162,79*
€ 2.431,47*
€ 6,90*
ab € 2.284,68*
€ 2.496,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,47*
€ 2.893,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,68*
€ 2.868,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,29*
€ 2.755,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,06*
€ 2.694,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,89*
€ 2.655,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
01RA4010000T
ab € 113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.