| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K2360 Herst.-Nr.: P 2695 EAN/GTIN: 4250569400544 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Koffer, 6 Batterien AA, Prüfleitungen und Bedienungsanleitung, Digitale Isolationsmessgeräte Typ PeakTech 2695. Zur Isolationsmessung bis 4000 MOhm, mit Min/Max-Messwerthaltefunktion, automatischer Erkennung von Schaltungen über 30 V, LCD-Anzeige mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung; Testspannungen: 125/250/500/1000 V, Kurzschlussstrom: min. 1,0 mA, Teststrom: 1,0 mA, Messbereich Wechselspannung: 750 V, Gleichspannung: 1000 V, Widerstand: 400 Ohm, Betriebsspannung: 9,0 VDC, Sicherheit: EN 61010-1, Cat. III 1000 V, Maße: 92 x 200 x 50 mm, Gewicht: 700 g. Typ: 2695, Isolationsmessgerät Weitere Informationen: | | Ausführung: | Isolationsmessgerät | Batterie: | AA | Überspannungskategorie: | CAT III 1000 V | Isolationswiderstand min.: | 1 MΩ | Isolationswiderstand max.: | 4000 MΩ | Messwert Gleichspannung max.: | 1000 V | Messwert Wechselspannung max.: | 750 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.42922 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 185,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 151,93* | € 185,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 148,12* | € 188,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,52* | € 189,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 163,22* | € 198,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|