Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festspannungsnetzgerät, 43 bis 58 VDC, Ausgänge: 1 (5.2 A), 300 W, 90-264 VAC, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festspannungsnetzgerät, 43 bis 58 VDC, Ausgänge: 1 (5.2 A), 300 W, 90-264 VAC, E
Festspannungsnetzgerät, 43 bis 58 VDC, Ausgänge: 1 (5.2 A), 300 W, 90-264 VAC, E
Artikel-Nr.:
     4502-24K4032
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS-548-05T
EAN/GTIN:
     4099891480752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Lieferung inkl. Netzanschlusskabel und Montagewinkel, Festspannungsnetzgeräte Typ EA Serie PS 500. Mit Ausgangsstrombegrenzung, Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, Senseanschluss und temperaturgeregeltem Lüfter, Betriebsanzeige durch LED; Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC/45 bis 65 Hz, Eingang: Maße: B 110 x H 58 x T 226 mm. Netzanschlusskabel und Montagewinkel werden mitgeliefert. Ausführung als Tischgerät Typ PS 500 T. Anschlüsse: 4,0 mm Buchsen. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannungsbereich, Ausgangsstrom, Ausgangsleistung): EA–PS 548–05 T, 43 bis 58 VDC, 5,2 A, 300 W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
43 bis 58 VDC
Ausgangsstrom:
5.2 A
Breite:
110 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
58 mm
Leistung:
300 W
Tiefe:
226 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.92228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Labornetzgerät, Labornetzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,27*
€ 192,81*
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 192,82*
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 193,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 173,08*
€ 206,27*
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 216,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.