Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligenter High-Side-Leistungsschalter ITS4141N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intelligenter High-Side-Leistungsschalter ITS4141N
Intelligenter High-Side-Leistungsschalter ITS4141N
Artikel-Nr.:
     4502-24S3634
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ITS4141NHUMA1
EAN/GTIN:
     4099879035530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
High Side Switch
Hochseitige Schalter, ITS4141NHUMA1, Infineon Technologies Der ITS4141NHUMA1 ist ein vertikaler Leistungs-FET mit Ladungspumpe, erdbezogenem CMOS-kompatiblem Eingang und diagnostischer Rückkopplung, monolithisch integriert in intelligenter SIPMOS-Technologie. Features * Überlastungsschutz * Aktuelle Begrenzung * Kurzschlussschutz des Stromkreises * ÜbertempeÜberspannungsschutz (einschließlich Lastabwurf) * Verpolungsschutz der Batterie mit externem Widerstand * ESD-geschützt Anwendungen * Kompatibler Netzschalter für 12 V und 24 V DC Industrielle Anwendungen * Alle Arten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten * Ersetzt elektromechanische Relais, Sicherungen und diskrete Schaltungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) @ Tj = 25°C max:
200 mΩ
Gehäuse:
SOT-223
max. Spannung:
45 V
max. Strom:
0.7 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,31*
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 2,34*
2
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 2,56*
1 Tag
14197
1
€ 14,99*
ab € 0,793*
€ 3,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.