Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe, ohne Strich, rot, KKS, für Drehknöpfe Gr. 10, A4110002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe, ohne Strich, rot, KKS, für Drehknöpfe Gr. 10, A4110002
Frontkappe, ohne Strich, rot, KKS, für Drehknöpfe Gr. 10, A4110002
Artikel-Nr.:
     4502-25H165
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4110002
EAN/GTIN:
     4099889347913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf
Frontkappen ohne Strich Gr. 10 dazu Typ 4110. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 8,0, b 6,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsdurchmesser (Ad)): 002, rot, RAL F12/0–10
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Strich, rot, KKS
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 10
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,70*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.