Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe, ohne Strich, grün, KKS, für Drehknöpfe Gr. 10, A4110005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe, ohne Strich, grün, KKS, für Drehknöpfe Gr. 10, A4110005
Frontkappe, ohne Strich, grün, KKS, für Drehknöpfe Gr. 10, A4110005
Artikel-Nr.:
     4502-25H175
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4110005
EAN/GTIN:
     4099889347937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
Frontkappen ohne Strich Gr. 10 dazu Typ 4110. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 8,0, b 6,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsdurchmesser (Ad)): 005, grün, RAL F12/0–43
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Strich, grün, KKS
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 10
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.